スリムストッカー
- 耐荷重(kg)
- 天板耐荷重:10
棚板耐荷重:5 - 素材
- パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
- 用途
- 事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
- 質量(kg)
- 約21、梱包:22
- 色
- ホワイト木目
- 寸法
- 梱包:長さ90.0×幅46.0×厚み16.5(cm)
- 寸法(cm)
- 幅30.2×奥行48.2×高さ133
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ

































