タカシン家具工業
キャビネット30センチ幅
耐荷重(kg)
天板耐荷重:10
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
質量(kg)
約10.5、梱包:11.5
寸法(cm)
幅30×奥行38×高さ90
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81921921
SH-34-006-GJ
グレージュ木目
梱包:長さ115.5×幅40.5×厚み22(cm)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922420
SH-34-006-LBR
ライトブラウン木目
梱包:長さ96×幅43×厚み17(cm)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922727
SH-34-006-NA
ナチュラル木目
梱包:長さ96.5×幅31.0×厚み18.5(cm)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。