曜日別特売

キャビネット 70センチ幅

キャビネット 70センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:20
棚板耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
質量(kg)
約18、梱包:19
寸法(cm)
幅69.8×奥行36.7×高さ85.0
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-015-OWH 8192193081921930SH-34-015-OWHオフホワイト梱包:長さ91.0×幅46.0×厚み21.5(cm)
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-015-WHBK 8192255181922551SH-34-015-WHBKオフホワイト×ブラック梱包:長さ138×幅53×厚み13.3(cm)
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-015-GY 8192265781922657SH-34-015-GYグレー梱包:長さ111×幅40×厚み23.5(cm)
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする