曜日別特売

キャビネット 70センチ幅 ストーン

キャビネット 70センチ幅 ストーン - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 ストーン - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 ストーン - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 ストーン - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 ストーン - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 ストーン - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 ストーン - タカシン家具工業キャビネット 70センチ幅 ストーン - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:20
棚板耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
質量(kg)
約18、梱包:19
寸法(cm)
幅69.8×奥行36.7×高さ85.0
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-016-SWH 8192217681922176SH-34-016-SWHストーンホワイト梱包:2-1:長さ90.5×幅31.9×厚み16(cm)
2-2:長さ90.5×幅47.6×厚み19(cm)
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-016-STBK 8192287681922876SH-34-016-STBKストーンブラック梱包:長さ92.5×幅38.5×厚み18(cm) 18.5
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする