フォリス ボウル 145mm
耐熱性・耐摩耗性に優れ、匂いが付かず、汚れが落としやすい琺瑯製。素地にステンレス材を採用することにより、丈夫でありながら薄くて軽いのも魅力です。
- 用途
- アウトドアシーンで灰などが降りかかるのを防いだり、保存容器としても重宝します。
- 材質
- ステンレス(ホーロー加工)
- 寸法(mm)
- Φ145×50×155
- 容量(mL)
- 500
- 質量(g)
- 200
- 内容量
- 1個
注意
※乾燥時にフックに引っ掛けることができます※フチが巻かれていないので水がたまらず、乾きやすいのが特徴です
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品
カテゴリ




























