キントー
フォリス ボウル 145mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
サンドベージュ
アッシュグリーン
サンドベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81923445
品番
20661
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐熱性・耐摩耗性に優れ、匂いが付かず、汚れが落としやすい琺瑯製。素地にステンレス材を採用することにより、丈夫でありながら薄くて軽いのも魅力です。
用途
アウトドアシーンで灰などが降りかかるのを防いだり、保存容器としても重宝します。
TGK品番
1-2330-1001
色
サンドベージュ
材質
ステンレス(ホーロー加工)
寸法(mm)
Φ145×50×155
容量(mL)
500
質量(g)
200
注意
※乾燥時にフックに引っ掛けることができます
※フチが巻かれていないので水がたまらず、乾きやすいのが特徴です