曜日別特売

フォリス ボウル 195mm

フォリス ボウル 195mm - キントーフォリス ボウル 195mm - キントー

耐熱性・耐摩耗性に優れ、匂いが付かず、汚れが落としやすい琺瑯製。素地にステンレス材を採用することにより、丈夫でありながら薄くて軽いのも魅力です。

用途
プレート195mmはボウル195mmの蓋としてもご使用いただけます。アウトドアシーンで灰などが降りかかるのを防いだり、保存容器としても重宝します。
材質
ステンレス(ホーロー加工)
寸法(mm)
Φ195×60×205
容量(mL)
1050
質量(g)
320
内容量
1個
注意
※乾燥時にフックに引っ掛けることができます
※フチが巻かれていないので水がたまらず、乾きやすいのが特徴です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20663 8192459981924599206631-2330-1101サンドベージュ
¥2,600
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
20664 8192577181925771206641-2330-1102アッシュグリーン
¥2,600
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする