曜日別特売
20664 フォリス ボウル 195mm キントー 81925771

フォリス ボウル 195mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色アッシュグリーン
内容量1個注文コード81925771品番20664
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

耐熱性・耐摩耗性に優れ、匂いが付かず、汚れが落としやすい琺瑯製。素地にステンレス材を採用することにより、丈夫でありながら薄くて軽いのも魅力です。

用途
プレート195mmはボウル195mmの蓋としてもご使用いただけます。アウトドアシーンで灰などが降りかかるのを防いだり、保存容器としても重宝します。
TGK品番
1-2330-1102
色
アッシュグリーン
材質
ステンレス(ホーロー加工)
寸法(mm)
Φ195×60×205
容量(mL)
1050
質量(g)
320
注意
※乾燥時にフックに引っ掛けることができます
※フチが巻かれていないので水がたまらず、乾きやすいのが特徴です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする