モービル
モービルカパーイノックス ミニソテーパン
ミニサイズでも本格的な調理器具です
用途
ソースを作るのに最適
TGK品番
1-1909-2002
材質
銅
容量(mL)
230
質量(g)
200
内径×深さ(mm)
90×35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81923515
6511
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください