ダイビングライト

ダイビングライト - SELECTED BY MARINTEC

6000LM 超高輝度長距離照射:最大 6000 ルーメンの明るさを実現し、照射距離は最大 429m に達します。定電流回路によりちらつきのない安定した光を出力し、濁った水中もしっかり照らします。深海探検や夜間ダイビングで優れた視界と高い信頼性を提供します。
スポット&拡散光 2in1 機能:13° 狭角スポット光で狭い隙間を照射、81° 広角拡散光でサンゴ礁を広く見渡せます。任意モードでダブルクリックすると最大光度に切り替わります。水中・屋外両用設計で難破船探索、ハイキング、キャンプにも最適です。
片手操作&誤作動防止ロック:マグネットリングと押しボタンで簡単に片手操作可能です。マグネットスイッチでモード切り替え、ボタンで 3 段階の明るさ調整ができます。ロック機能により誤点灯を防ぎ、電池の無駄消費や過熱リスクを抑えます。
100m 防水&頑丈な本体構造:IPX8 防水規格認定、4 重強化 O リングで高い密閉性を確保。CNC 削り出しアルミボディと落下防止ストラップ付きで、耐衝撃・滑り止め仕様。激流や複雑な水中地形でも安心して使用できます。
14 時間長時間持続&残量警告機能:Type-C 充電式、弱モードで最大 14 時間、中モードで約 2.7 時間使用可能です。バッテリー残量が少なくなると LED ランプが赤色に変わり、事前に状況を把握できます。
コンパクトセット&多用途取り付け:Type-C ケーブル、交換用 O リング、ストラップが付属。コンパクト軽量で BCD ポケットに簡単収納。本体 1/4 インチネジ穴付きで汎用ブラケットに対応、水中撮影・動画撮影の補助ライトとしても優秀です。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07047097DL05
¥30,980
¥34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする