曜日別特売

KIVケーブル

KIVケーブル - マリンテック

KIVケーブル 回路の配線・電装に!
・柔軟性があり、取り回しが良好
・JIS規格準拠の太径ケーブル
・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに
・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能
仕様
材質:耐熱性PVC
定格電圧:600V
連続使用温度:最高60℃
導体構成:裸軟銅線(より線)

内容量
1巻
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
240件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07047106KIV8SQ-B-4
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047122KIV14SQ-B-1
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047131KIV5.5SQ-B-16
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047140KIV8SQ-R-4
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047149KIV8SQ-R-16
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047158KIV8SQ-B-13
¥11,700
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047167KIV5.5SQ-B-14
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047176KIV5.5SQ-R-15
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047192KIV5.5SQ-B-8
¥5,600
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047201KIV8SQ-R-19
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047210KIV22SQ-R-5
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047219KIV5.5SQ-R-11
¥7,700
¥7,698
¥8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047228KIV22SQ-B-5
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047237KIV3.5SQ-B-14
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047246KIV3.5SQ-R-10
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047262KIV3.5SQ-B-10
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047271KIV3.5SQ-R-17
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047280KIV60SQ-R-8
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047289KIV8SQ-B-16
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047298KIV3.5SQ-R-9
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047307KIV5.5SQ-R-2
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047316KIV5.5SQ-R-7
¥4,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047332KIV3.5SQ-R-18
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047341KIV22SQ-R-12
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047350KIV8SQ-R-17
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047359KIV22SQ-B-4
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047368KIV14SQ-R-14
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047377KIV8SQ-R-14
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047386KIV22SQ-R-7
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047402KIV5.5SQ-R-17
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047411KIV5.5SQ-R-8
¥5,600
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047420KIV22SQ-R-8
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047429KIV60SQ-R-9
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047438KIV38SQ-B-3
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047447KIV5.5SQ-B-15
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047456KIV3.5SQ-R-20
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047472KIV3.5SQ-B-18
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047481KIV14SQ-B-9
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047490KIV14SQ-B-12
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047499KIV14SQ-R-2
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047508KIV5.5SQ-R-13
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047517KIV8SQ-R-18
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047526KIV60SQ-R-3
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047542KIV5.5SQ-R-20
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047551KIV5.5SQ-R-4
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047560KIV14SQ-B-20
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047569KIV5.5SQ-R-5
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047578KIV38SQ-B-2
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047587KIV8SQ-B-9
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
07047596KIV5.5SQ-B-13
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする