LEDテープライト 24V用 電球色 非防水
S字型の基板設計により、耐屈曲性と自由度の高い設置を実現
約90°の曲げに対応し、曲面や狭いスペースにも柔軟に取り付け可能
発光文字/ミニ文字に対応し、狭い場所や凹凸のある箇所への設置に適した設計
薄型/省スペース設計で、限られたスペースにも設置しやすい
両面テープ付き
標準1m仕様
5cm単位でカットして使用可能
DC24V専用
非防水タイプ
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ



















