ハンドヘルドアクションカメラ
4KHDビデオ録画、64MP写真解像度の高画質アクションカメラ。MacOSおよびWindows7以降のウェブカメラモードに対応。1.72インチHDタッチディスプレイ搭載で直感的な操作が可能。180分の長時間撮影やタイムラプス撮影・連写機能を搭載。単軸330°自動追跡回転で臨場感のある動画撮影が可能。
- 寸法(mm)
- 36.65×29.9×15.8
- 質量(g)
- 173(±5)
- 電源
- 2400mAhバッテリー
- レンズ
- AFレンズ F/1.8 f=4.047mm
- 記録媒体
- microSDclass10以上
- 速度
- 【パン/チルト】高/中/低
- ホワイトバランス
- 自動/晴れ/曇り/逆光/タングステン
- 露出補正
- -3.0EV~+3.0EV
- 動画
- 4K30fps、2.7K30fps、1080P 120/60/30fps
- ISO感度設定
- オート/ISO100/200/400/800/1600/3200
- インターフェイス
- USB2.0Tyぺ-C(ハイスピード)、microSDカードスロット
- 焦点距離
- 20cm~
- Wi-Fi
- HDVCAM
- イメージセンサー
- 16MP COMSセンサー(最大64MPまで補間)
- 内容量
- 1台
商品説明動画
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ






























