曜日別特売
AI-LCP01 ハンドヘルドアクションカメラ エーインサイト 81926026

AI-LCP01 ハンドヘルドアクションカメラ エーインサイト 81926026
AI-LCP01 ハンドヘルドアクションカメラ エーインサイト 81926026
AI-LCP01 ハンドヘルドアクションカメラ エーインサイト 81926026
AI-LCP01 ハンドヘルドアクションカメラ エーインサイト 81926026
AI-LCP01 ハンドヘルドアクションカメラ エーインサイト 81926026
AI-LCP01 ハンドヘルドアクションカメラ エーインサイト 81926026
AI-LCP01 ハンドヘルドアクションカメラ エーインサイト 81926026

ハンドヘルドアクションカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81926026
品番
AI-LCP01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

4KHDビデオ録画、64MP写真解像度の高画質アクションカメラ。MacOSおよびWindows7以降のウェブカメラモードに対応。1.72インチHDタッチディスプレイ搭載で直感的な操作が可能。180分の長時間撮影やタイムラプス撮影・連写機能を搭載。単軸330°自動追跡回転で臨場感のある動画撮影が可能。

寸法(mm)
36.65×29.9×15.8
質量(g)
173(±5)
電源
2400mAhバッテリー
レンズ
AFレンズ F/1.8 f=4.047mm
記録媒体
microSDclass10以上
速度
【パン/チルト】高/中/低
ホワイトバランス
自動/晴れ/曇り/逆光/タングステン
露出補正
-3.0EV~+3.0EV
動画
4K30fps、2.7K30fps、1080P 120/60/30fps
ISO感度設定
オート/ISO100/200/400/800/1600/3200
インターフェイス
USB2.0Tyぺ-C(ハイスピード)、microSDカードスロット
焦点距離
20cm~
Wi-Fi
HDVCAM
イメージセンサー
16MP COMSセンサー(最大64MPまで補間)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする