猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ
猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。足当たりがソフトで通気性の良いメッシュ履き口カバー付き、軽量、柔らか仕上げです。
- 用途
- 屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など
- 材質
- 合成ゴム(SBR)
- 色
- オレンジ
- サイズ
- L
- サイズ(cm)
- 24.5-25.0
- 標準質量(g/片足)
- 約407
- 総丈(cm)
- 約310
- 生産国
- 中国
- 内容量
- 1足
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
※製品の色は若干画像と異なる場合があります。
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ

























