モノタロウ

防寒コート首元ボア付き

防寒コート首元ボア付き - モノタロウ防寒コート首元ボア付き - モノタロウ防寒コート首元ボア付き - モノタロウ防寒コート首元ボア付き - モノタロウ防寒コート首元ボア付き - モノタロウ防寒コート首元ボア付き - モノタロウ防寒コート首元ボア付き - モノタロウ防寒コート首元ボア付き - モノタロウ

首元ボアで、寒い現場もあったかい。撥水&野帳対応のロング丈防寒コート。
●首元ボアと中綿、起毛トリコット裏地で冷気を防ぎ、しっかり暖かさを保ちます。
●袖口リブで手首からの風も抑えます。
●撥水加工と野帳対応のポケットを備えているので、雨や雪の屋外作業や記録作業にも使えます。
●着丈はゆったりしていて、作業着の上から重ね着しやすいサイズ感です。

用途
建設・土木現場、測量作業(野帳対応を活かせる)、屋外での警備・交通誘導、物流倉庫や駐車場の屋外作業、冬季の設備点検など。
色
ネイビー
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(起毛トリコット)、中綿:ポリエステル100、ボア:ポリエステル100、袖口リブ:ポリエステル98、ポリウレタン2
機能
防寒、撥水加工、野帳対応
内容量
1着
注意
※防炎素材ではないため、火気・溶接火花の近くでは着用しないでください。
※撥水加工は完全防水ではなく、洗濯や着用を重ねると効果が低下します。
※洗濯の際は、必ず製品の洗濯表示に従ってください。
※ボアや起毛裏地は摩擦で毛羽立ち・毛玉が生じることがあります。
※濃色品は汗や雨で色移りする場合があるため、淡色の衣類との接触や洗濯にご注意ください。
※回転機械の近くでは、裾や袖の巻き込みに注意してください。
※色物を淡色物は分けて洗ってください。洗濯後は形を整えて直ちに干してください。
※家庭洗濯での乾燥機使用は避けてください。
※素材の特性上、他の物に引っかかりやすいので注意してください。
※着用や洗濯で毛羽が抜けて、他の衣料に付着する事があります。付着した毛羽は粘着テープ等で取り除いてください。
※ファーは取り外して洗ってください。
※ファスナーは閉じて洗ってください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81949826N-3-01M12253.55782.5
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81949835N-3-02L12855.55984.5
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81949851N-3-03LL13457.56086.5
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81949860N-3-043L14059.56187.5
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81949869N-3-054L14661.56288.5
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする