曜日別特売

防炎防寒ブルゾン

防炎防寒ブルゾン - Max Dyna
色
チャコール
サイズ
M
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
素材
表地 綿100% 裏地フリース ポリエステル100%(マックスダイナ仕様)
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852897MD012
¥28,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする