防炎防寒フリースジャンパー

防炎防寒フリースジャンパー - Max Dyna

インナーとしても使えて、ちよっとした時にも羽織れる1枚。便利な二刀流フリースジャンパー。表地も胸ポケットも防炎のマックスダイナ仕様。

色
ブラック
素材
フリース ポリエステル100% 胸ポケット 綿100%(マックスダイナ仕様)
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852818MD013M116526269
¥14,000
¥7,798
¥8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月26日
05852861MD0135L134626675
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
05852870MD0136L138646675
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
05852879MD0134L132606673
¥14,000
¥7,798
¥8,578(税込)
5日以内出荷
05852906MD013L120546471
¥14,000
¥7,798
¥8,578(税込)
5日以内出荷
05852922MD0133L128586673
¥14,000
¥7,798
¥8,578(税込)
5日以内出荷
05852931MD013LL124566673
¥14,000
¥7,798
¥8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする