防炎防寒カーゴパンツ
優れた防炎性により、火気を扱う作業現場において高い安全性を求める、ニーズに応えるマックスダイナシリーズの防炎防寒パンツ。表地 綿100%も裏地 ポリエステル100%も防炎のマックスダイナ仕様。MD12000、MD12300,MD15000とセットアップ出来ます。
- 用途
- 溶接、造船などの火気を扱うハードな現場
- 色
- ネイビー
- 股下(cm)
- 75
- 素材
- 表地 綿100% 裏地 ポリエステル100%(マックスダイナ仕様)
- 内容量
- 1枚
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。全7種類を絞り込む
サイズ
秋冬 トップス の新着商品
カテゴリ


























