Bluetooth 簡単リモコン
小空間のあかりコントロールに便利です。
個室、バスルーム、寝室などのあかりを手軽にコントロール
マグネット式:冷蔵庫に取り付けできます。
- 用途
- キッチン・バスルーム・個室に。
1グループ設定のミニサイズリモコン。
- 仕様
- シーン登録:不可、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:不可、RGBカラーグループ:不可、IDの共有:あり、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:不可
- 防水仕様
- あり
- タイマー
- 不可
- 入数(個)
- 1
- 接続台数
- 150台まで
- 調光の可否
- 可
- 調色の可否
- 可
- 内容量
- 1個
注意
※常温(5℃~35℃)の水以外の液体(温水/石けん水/温泉/洗剤/油/水以外の飲料/調味料など)をかけないでください。※水中で使用しないでください。
※浴室での使用条件については、取扱説明書をご覧ください。
※壁スイッチは必ず設置してください。
※メーカー指定の別売リモコン対応の照明器具のみご使用できます。
※器具別の登録が必要です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
照明器具アクセサリー・スイッチ の新着商品
カテゴリ




























