RC917A Bluetooth 簡単リモコン ODELIC(オーデリック) 81933358

RC917A Bluetooth 簡単リモコン ODELIC(オーデリック) 81933358
RC917A Bluetooth 簡単リモコン ODELIC(オーデリック) 81933358
RC917A Bluetooth 簡単リモコン ODELIC(オーデリック) 81933358

Bluetooth 簡単リモコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81933358
品番
RC917A
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

小空間のあかりコントロールに便利です。
個室、バスルーム、寝室などのあかりを手軽にコントロール
マグネット式:冷蔵庫に取り付けできます。

用途
キッチン・バスルーム・個室に。
1グループ設定のミニサイズリモコン。
仕様
シーン登録:不可、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:不可、RGBカラーグループ:不可、IDの共有:あり、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:不可
防水仕様
あり
タイマー
不可
入数(個)
1
接続台数
150台まで
調光の可否
可
調色の可否
可
注意
※常温(5℃~35℃)の水以外の液体(温水/石けん水/温泉/洗剤/油/水以外の飲料/調味料など)をかけないでください。
※水中で使用しないでください。
※浴室での使用条件については、取扱説明書をご覧ください。
※壁スイッチは必ず設置してください。
※メーカー指定の別売リモコン対応の照明器具のみご使用できます。
※器具別の登録が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする