タフコ
IHダイヤモンドセラミック フライパン28cm
セラミック加工により耐熱性・耐摩耗性が高く、汚れが落ちやすいです。
用途
電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応
TGK品番
1-0098-1503
材質
【本体】アルミニウム【はり底】ステンレス【 ハンドル】フェノール樹脂【内面】セラミック塗膜加工【外面】焼付塗装
厚さ(mm)
【底板】2.4
質量(g)
712
口径×底径×深さ(mm)
285×185×52
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81937960
F-7243
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください