スーパートルクG PLUS タイミングベルト
9/1より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。
従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。
伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
- 用途
- ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)
- 材質
- 高硬度合成ゴム
- 歯数
- 142
- タイプ
- 標準
- ベルト幅(mm)
- 25
- 歯形
- S8M
- ベルトピッチ周長(mm)
- 1136
- 内容量
- 1個
関連資料:(15.15MB)
注意
※写真は代表画像です※旧型式は以下です。詳細はカタログご参照ください 旧型式:250S8M1136
タイミングベルト の新着商品
カテゴリ










