- 付属品
- Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス、AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ
- 材質
- ホットエンド:全金属
- 寸法(mm)
- 最大造形体積:256×256×256
- 質量(kg)
- A1:正味重量8.3kg、総重量13kg / A1 Combo:総重量15kg(AMS lite含む)
- 最高温度(℃)
- ビルドプレート:100、ホットエンド:300
- 外形寸法
- A1:465×410×430mm
- センサー
- フィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り
- 対応
- 停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレート
- ノズル
- ステンレススチール
- ノズル直径(mm)
- 0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8
- フィラメント
- オドメトリー:有り、非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA
- 最大加速度(m/s2)
- ツールヘッド:10
- 最大移動速度(m/min)
- ツールヘッド:500
- 適合カメラ
- 監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応