- 仕様
- エクストルーダー:焼入スチールギア / Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター、ホットエンド最大フロー:40mm3/s
- 適合
- スライスソフト:Bambu Studio、ファイル転送:USBポート / Wi-Fi(デュアルバンド)/ モバイル・PCアプリ連携
- その他
- 【Wi-Fi送信電力】(EIRP)2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)
- 寸法(mm)
- 最大造形:256×256×256
- モジュール
- 非対応(取り外し可能なネットワーク)
- スイッチ
- ネットワーク物理:非対応
- 定格電圧
- 100-120VAC、50/60Hz
- 温度(℃)
- ノズル:最大300、ヒートベッド:最大110
- 対応OS
- MacOS / Windows / Linux
- 外形寸法
- 392×406×478mm
- ノズル径
- 標準付属:0.4mm(焼入れスチール) / オプション:0.2mm、0.6mm、0.8mm
- 本体質量(kg)
- 14.9kg
- プレート
- 対応プレート:テクスチャPEI / スムースPEI / クールSuperTack、付属プレート:テクスチャー付きPEIプレート(材質:スチール)
- 制御
- 非対応(802.1Xネットワークアクセス)
- 対応
- サードパーティ製スライサー:SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど標準G-codeを出力するスライサーに対応(一部高度な機能は利用できない場合あり)
- フィルター
- (エアフィルター)活性炭(粒状ヤシ殻) / VOC / 粒子状物質フィルター
- 定格出力
- 最大1000W(PLA時:約200W)
- その他の機能
- ドアセンサー / フィラメント切れ検出 / フィラメント絡まり検出 / フィラメントオドメトリー / 停電復帰
- インターフェース
- 操作:タッチスクリーン / モバイルアプリ / PCアプリ
- ディスプレイ
- 5インチ 854×480 タッチパネル
- 印刷速度
- ツールヘッド最大速度:600mm/s / ツールヘッド最大加速度:20,000mm/s2
- プリント方式
- 熱溶解積層法
- プロトコル
- Wi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/n
- フィラメント
- PLA / PVB / PETG / TPU / PET / ABS / ASA / PA / PC / PPA / PPS / CF・GF強化材 / ESD / FR / PBT / 各種サポート材
- 動作温度範囲(℃)
- 10~30
- 適合カメラ
- 内蔵 1920×1080 30fps HD
- 動作周波数(MHz)
- Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)
- フィラメント径(Φmm)
- 1.75
- 総質量(kg)
- P2S Combo:22 / P2S:19(カートンを含む)
- ストレージ
- 8GB eMMC+USBポート
- 有線LAN
- 非対応
- 無線LAN
- デュアルバンドWi-Fi