あっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml

あっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml - ドーイチあっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml - ドーイチあっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml - ドーイチあっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml - ドーイチあっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml - ドーイチあっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml - ドーイチあっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml - ドーイチあっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml - ドーイチ

あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居で住居の掃除ができ、ディゾルビットでシールはがしやマジックの汚れを落とせる。
米国農務省A1認定!100%天然由来の業務用洗浄剤。汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。
シール・粘着テープ・ステッカーの剥離・のり跡の除去や油性ペン・ペイントマーカー・油性ペンキ・クレヨンの除去など、ディゾルビットの効果を試せる30ml。

用途
あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:床、壁、窓ガラス、鏡、家具等リビング、玄関まわりに。
ディゾルビット:シール・粘着テープ・ステッカーの剥離・のり跡の除去や油性ペン・ペイントマーカー・油性ペンキ・クレヨンの除去など。
使用方法
あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。●ディゾルビット:同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
容量(mL)
あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:420●ディゾルビット:30
タイプ
あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:泡スプレータイプ●ディゾルビット:スポイトタイプ
主成分
あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤●ディゾルビット:天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤
液性
あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:弱アルカリ性
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81953755573212
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする