エア式ペールポンプ
引火性液体や少量の異物混入でも移送可能です。
- 用途
- 中粘度オイルや溶剤の小分けに。
ペール缶や一斗缶に入った液体や引火性の溶剤の移送に。
高所や遠くまで送りたいときに。
- 最大吐出量(L/min)
- (1cP時)28
- 空気消費量(L/min)
- 250
- 最大揚程(m)
- 押上:28、吸込:2
- ノズル
- ボールバルブノズル
- 使用液
- 溶剤(材質を侵さないものに限り)
- 寸法(内径Φmm×長さLm)
- ホース:SUS304ホース(15×2)
- 使用可能粘度(cP)
- 2500
- 駆動方式
- エア式
- 材質(接液部)
- 本体:SUS、パッキン:PTFE/FFKM
- 供給圧力(MPa)
- 推奨:0.1~0.3
- パイプ外径(Φmm)
- 吸入パイプ:25
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























