エア式ペールポンプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81953615
品番
DF4P-15SUS
参考基準価格(税別)¥586,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

引火性液体や少量の異物混入でも移送可能です。

用途
中粘度オイルや溶剤の小分けに。
ペール缶や一斗缶に入った液体や引火性の溶剤の移送に。
高所や遠くまで送りたいときに。
最大吐出量(L/min)
(1cP時)28
空気消費量(L/min)
250
最大揚程(m)
押上:28、吸込:2
ノズル
ボールバルブノズル
使用液
溶剤(材質を侵さないものに限り)
寸法(内径Φmm×長さLm)
ホース:SUS304ホース(15×2)
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
エア式
材質(接液部)
本体:SUS、パッキン:PTFE/FFKM
供給圧力(MPa)
推奨:0.1~0.3
パイプ外径(Φmm)
吸入パイプ:25

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする