たためるキャットケージ
ラクラク持ち出し、安心&快適空間
簡単に折りたためて、持ち運びできるキャットケージです。
災害、来客、病気隔離、帰省や旅行のときに便利です。
いざという時に、安心できる空間を準備しておきましょう。
- 材質
- フレーム:スチール(ポリエステル塗装)、ステップ:合成樹脂化粧繊維板(下地:繊維板、表面:メラミン樹脂)、金具:スチール、ノブボルト:スチール、ABS樹脂、本体布地:ポリエステル、ネームタグ:PVC、アジャスター:ナイロン
- 質量(g)
- 4200
- 寸法(cm)
- 62×49.5×64
- 対象
- 猫
- 折りたたみ寸法(cm)
- 62×8.1×64
- 体重(kg)
- 6以下
- 内容量
- 1台
動物用品 の新着商品
カテゴリ
























