曜日別特売

たためるキャットケージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81952547
品番
-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ラクラク持ち出し、安心&快適空間
簡単に折りたためて、持ち運びできるキャットケージです。
災害、来客、病気隔離、帰省や旅行のときに便利です。
いざという時に、安心できる空間を準備しておきましょう。

材質
フレーム:スチール(ポリエステル塗装)、ステップ:合成樹脂化粧繊維板(下地:繊維板、表面:メラミン樹脂)、金具:スチール、ノブボルト:スチール、ABS樹脂、本体布地:ポリエステル、ネームタグ:PVC、アジャスター:ナイロン
質量(g)
4200
寸法(cm)
62×49.5×64
対象
猫
折りたたみ寸法(cm)
62×8.1×64
体重(kg)
6以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする