置き時計

置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)置き時計 - リズム(旧:リズム時計工業)

シックなグレイッシュカラーです。アラーム時刻を2種類設定可能なWアラーム機能付き、電波デジタル時計

材質
プラスチック枠
寸法(mm)
91×100×45
質量(g)
170
表示方式
デジタル
文字高(mm)
(縦)26.5
電池
単3マンガン乾電池2本(別売り)
内容量
1個
注意
※*電池は別売りです。
※*保証は日本国内のみ対象です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8RZ236SR08 81952696819526968RZ236SR08グレー
¥3,500
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
8RZ236SR82 81952705819527058RZ236SR82ダークグレー
¥3,500
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする