リズム(旧:リズム時計工業)
置き時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ダークグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81952696
品番
8RZ236SR08
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シックなグレイッシュカラーです。アラーム時刻を2種類設定可能なWアラーム機能付き、電波デジタル時計
色
グレー
仕様
電子音アラーム(4段階に変化) / ダブルアラーム(アラーム時刻を2つ設定可能) / スヌーズ&アラームオートストップ / カレンダー表示(2099年12月31日まで) / 温度表示(-9.9~50℃) / 12(AM・PM)表示式 / 文字板照明ライト(残照機能:5秒)
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
91×100×45
質量(g)
170
表示方式
デジタル
文字高(mm)
(縦)26.5
電池
単3マンガン乾電池2本(別売り)
注意
※*電池は別売りです。
※*保証は日本国内のみ対象です。