曜日別特売
RS10R ライスストッカー 10kg 渡辺金属工業 81951025

ライスストッカー 10kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色赤
内容量1個注文コード81951025品番RS10R
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。

用途
フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。
TGK品番
1-0293-1602
色
赤
仕様
1合用の計量カップ付。
質量(kg)
1.13
直径×高さ(mm)
217×390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする