渡辺金属工業
ライスストッカー 檜蓋 10kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81951637
品番
HRS10A
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。
用途
フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。
仕様
1合用の計量カップ付。
TGK品番
1-0293-1701
質量(kg)
1.2
色
シルバー
直径×高さ(mm)
217×405