MOTTERU
クルリト クーラーマルシェバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
チャコールブラック
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81950185
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内側にペットボトル等を固定できるゴムバンド付
用途
ゴムでくるっと!かんたんコンパクト。
TGK品番
1-0190-0601
色
ネイビー
材質
ポリエステル、アルミニウム(内側)
寸法(mm)
40×390
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×390×200
注意
※内側はアルミシート
※内側には牛乳などを固定できるゴムバンド
※チャックで密閉可能