キャスティ
かるーいカレー皿 撥水ネイビーライン
洗いやすく乾きやすいです。
用途
油や水をはじく加工を施しています。
TGK品番
1-2430-1101
材質
PET・ABS樹脂(ウレタン塗装)
容量(mL)
760
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×172×54
内容量
1枚
注意
※電子レンジ対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81952337
34432
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください