曜日別特売
34432 かるーいカレー皿 撥水ネイビーライン キャスティ 81952337

かるーいカレー皿 撥水ネイビーライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81952337
品番
34432
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

洗いやすく乾きやすいです。

用途
油や水をはじく加工を施しています。
TGK品番
1-2430-1101
材質
PET・ABS樹脂(ウレタン塗装)
容量(mL)
760
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×172×54
注意
※電子レンジ対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする