曜日別特売

かるーいカレー皿 黒天目

かるーいカレー皿 黒天目 - キャスティ

軽くて割れにくく使い勝手の良い樹脂漆器です。

用途
電子レンジ対応
TGK品番
1-2430-1201
材質
PET・ABS樹脂(ウレタン塗装)
容量(mL)
760
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×172×54
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8195231034433
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする