キャスティ
かるーいカレー皿 黒天目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81952310
品番
34433
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽くて割れにくく使い勝手の良い樹脂漆器です。
用途
電子レンジ対応
TGK品番
1-2430-1201
材質
PET・ABS樹脂(ウレタン塗装)
容量(mL)
760
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×172×54