曜日別特売
CB-2024 切れてるまな板シート(20枚入) 大日産業 81950036

切れてるまな板シート(20枚入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個(20枚)
注文コード
81950036
品番
CB-2024
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

使いやすいサイズにカットされているまな板シートです。

用途
色や臭い移りしやすい食材も気にせず使えます。
TGK品番
1-0004-1001
材質
【表面】ポリプロピレン【裏面】ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×200
耐熱温度(℃)
90
注意
※カットした食材もそのまま移動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする