冨士電線(東京)
D-TPCC 6(4Pデュアル)
低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。
仕様
対数:8対
仕上外径(mm)
6.2×12.4
サイズ(mm)
0.5
概算質量(kg/km)
75
シース色
薄青
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
内容量
1巻(10m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81961665
D-TPCC6 0.5mm×8p
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください