曜日別特売
TFC8030P あんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 アイリスオーヤマ 81967868

 

TFC8030P あんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 アイリスオーヤマ 81967868
TFC8030P あんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 アイリスオーヤマ 81967868
TFC8030P あんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 アイリスオーヤマ 81967868
TFC8030P あんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 アイリスオーヤマ 81967868
TFC8030P あんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 アイリスオーヤマ 81967868

あんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個(1箱×30パック)
注文コード
81967868
品番
TFC8030P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

【80枚×30パック】純水を99%使用した、水分たっぷりの手口ふきです。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。アルコール・香料・パラベン不使用です。(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)

成分
水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、セラミドNP、ヒアルロン酸
質量(g)
210(1個あたり)
枚数
80枚入り×30個(2400枚)
シートサイズ(mm)
(約)125×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×85×45(1個あたり)
材質(基布)
ポリエステル、レーヨン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする