9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810

9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810
9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810
9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810
9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810
9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810
9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810
9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810
9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810
9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810
9749-66-3 アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス) 81969810

アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
81969810
品番
9749-66-3
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

太陽光発電システムの設置、メンテナンス用です。ハウジングのネジ締めおよびプラグ接続の解除に対応します。コンパクト設計/マグネット内蔵の組立工具2本セットです。ネジやクランプを使わず、2本の工具をしっかり固定可能です。優れた操作性/持ち運び時はワンタッチで連結でき、必要時には簡単に取り外し可能です。工具本体には、丈夫なガラス繊維強化プラスチックを採用しています。

用途
太陽光発電システムの設置、メンテナンス用
質量(g)
66
サイズ(mm)
W107×D35×H50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする