ホースクランププライヤー

ホースクランププライヤー - MAYHEWホースクランププライヤー - MAYHEWホースクランププライヤー - MAYHEWホースクランププライヤー - MAYHEWホースクランププライヤー - MAYHEWホースクランププライヤー - MAYHEW

自動車などのホースクランプの緩めや、取り外しができます。ラチェット&ロック機構により、開口幅の調整が可能です。狭いスペースでの作業に最適です。

用途
自動車をはじめ、船舶、航空、および大型車両など様々なタイプのクランプに使用できます
仕様
フラット型
形状
90度ベント
全長(mm)
203
開口幅(mm)
20-70
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8196927728620
¥21,550
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする