MAYHEW
ホースクランププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
81969277
品番
28620
参考基準価格(税別)
¥21,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自動車などのホースクランプの緩めや、取り外しができます。ラチェット&ロック機構により、開口幅の調整が可能です。狭いスペースでの作業に最適です。
用途
自動車をはじめ、船舶、航空、および大型車両など様々なタイプのクランプに使用できます
仕様
フラット型
形状
90度ベント
全長(mm)
203
開口幅(mm)
20-70