絞り込み
ブランド
- MAYHEW
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
MAYHEW
MAYHEWのページです。MAYHEWは、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

平行ピンポンチ
MAYHEW¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。ローレット加工グリップにより、滑りにくく確実に保持することができます。米国製です。材質真鍮全長(mm)100先端径(mm)1.5
ビットソケット(六角)
MAYHEW¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷ヘックスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(sq.)1/4
スクレーパー
MAYHEW¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌日出荷火花のでないスクレーパーです。滑り止めグリップ付きです。米国製です。用途表面の損傷や火花の発生が懸念されるガスケットや柔らかい素材の削り取りに材質真鍮
平タガネ
MAYHEW¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)195質量(g)405刃幅(mm)22軸(mm)19サイズ(mm)W22×D195×H19
平タガネ
MAYHEW¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)230刃幅(mm)13軸(mm)11ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W13×D300×H11
平タガネ
MAYHEW¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)450質量(g)1000刃幅(mm)22軸(mm)19ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W22×D450×H19
ホースクランププライヤー
MAYHEW¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷自動車などのホースクランプの緩めや、取り外しができます。ラチェット&ロック機構により、開口幅の調整が可能です。狭いスペースでの作業に最適です。用途自動車をはじめ、船舶、航空、および大型車両など様々なタイプのクランプに使用できます仕様フラット型形状90度ベント全長(mm)203開口幅(mm)20-70
ビットソケット(+)
MAYHEW¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷プラスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(inch)(六角)7/16差込角(sq.)1/4
ヒンジ用センタリングポンチ
MAYHEW¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷ヒンジ用のセンターポンチです。セルフセンタリング機能付きです。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
木工用チゼル&ハンマー
MAYHEW¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷ハンマー不要の5/16木工用のチゼル&5/16ハンマーヘッドです。木工用のノミは木材やその他の柔らかい素材に溝を彫ったり切ったりできます。バネ式ハンマーは頑丈な鋼鉄製のヘッドで、釘やその他の留め具を打ち込むのに使用します。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6寸法(inch)先端:5/16・5/16先端サイズ(mm)7.9・7.9
ビットソケット(トルクス)
MAYHEW¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷トルクスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(inch)(六角)7/16差込角(sq.)1/4
バール(スクレーパー付)
MAYHEW¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。木材への損傷を最小限に抑えながら、硬い木材からの釘抜きができます。テコによる持ち上げ、こじあけなど解体作業に最適です。用途釘ぬき、木材などの解体作業に材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
アングル スクレーパー
MAYHEW¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷Dominator アングルスクレーパーは多用途なグリップ付きスクレーパーです。オフセット設計により、障害物を避けながら効率よく削り作業が行えます。研磨された刃先は鋭利で、再研磨により性能を回復できます。特許取得の2つの素材でできたハンドルは確実にグリップします。防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。貫通構造で打撃を加えての使用が可能です。全長(mm)305(12インチ)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら