MAYHEW
平タガネ
防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
用途
金属の切断・成形に適しています
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
450
質量(g)
1000
刃幅(mm)
22
軸(mm)
19
ロックウェル硬度
55-57
サイズ(mm)
W22×D450×H19
内容量
1本
注意
※画像は10217です。
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
※石材への使用は適していません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81969575
10219
¥
6,850
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください