曜日別特売
HB-S04JA-W 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機 81974256

HB-S04JA-W 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機 81974256
HB-S04JA-W 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機 81974256
HB-S04JA-W 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機 81974256
HB-S04JA-W 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機 81974256
HB-S04JA-W 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機 81974256
HB-S04JA-W 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機 81974256

充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81974256
品番
HB-S04JA-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

USB Type-C充電式の音波歯ブラシです。
5種類のブラッシングモードを搭載しています。
クリーン、ホワイト、ポリッシュ、マイルド、センシティブモードから選べます。
最後に使用したモードを記憶するモードメモリー機能付きです。
IPX7の防水性能に対応しています。
専用ブラシ2本と充電用USBケーブルが付属しています。

付属品
専用ブラシ×2本、専用充電USBケーブル、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
Φ30×L250
色
ホワイト
ストローク
約38000回/分
質量(g)
119
電源
DC5V/1A
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh
使用時間
約70日間
充電時間
約4時間
ブラシ
対応交換ブラシ:HB-5090、08-5090
モード
ブラッシング:5モード
充電方式
USB Type-C
防水性
IPX7
取扱説明書:(2.05MB)
注意
※ACアダプターは別売りです。DC5V/1A以上のものを使用してください。
※ 内蔵バッテリーは交換できません。
※ 防水性能IPX7は一時的な水没に対する保護性能です。長時間水中に放置しないでください。
※ 使用時間は目安です。使用環境や使用頻度により異なります。
※ 専用交換ブラシは型番HB-5090、品番08-5090をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする