Panasonic(パナソニック)
接地3P20A引掛防水ゴムキャップ
WF8420K 5P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
81974920
品番
WF8420K 5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。
形状
引掛タイプ
種類
プラグ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
端子
巻締端子式
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形