Panasonic(パナソニック)
埋込ダブルコンセント(金属枠付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
81974938
品番
WTF1502FK 10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
パナソニックコスモシリーズワイド21埋込ダブルコンセント(金属枠付き)です。同シリーズのプレートや取付枠と組み合わせて使用します。
形状
平刃タイプ
色
ベージュ
タイプ
金属枠
種類
埋込コンセント
極数
2P
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
端子
ねじなし端子付き(電線差し込み式)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意